Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 20mm

Codice art.: 637000 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 20 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 26,2 mm
Lunghezza 34 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637000 20
EAN / GTIN 4018754002030
Codice del produttore 02010020

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 20mm

Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 20mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
10,85 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
418 pezzi in magazzino
4,59 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
198 pezzi in magazzino
11,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
362 pezzi in magazzino
7,25 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 26,2 mm 27,8 mm 27,8 mm 27,8 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Lunghezza 34 mm 39 mm 77 mm 38 mm
Apertura 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello