Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 33 pezzi, misure metriche / in pollici

Codice art.: 634711
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola poligonale: 7-22
  • Campo apertura bussola poligonale: 1/4-7/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 33
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola poligonale 7-22 mm
Campo apertura bussola poligonale 1/4-7/8 pollici
Lunghezza 413 mm
Larghezza 230 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Dimensione apertura metrico / in pollici
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 634711
copia
EAN / GTIN 4018754260430
copia
Codice del produttore 96021122
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M4 − M14, per viti / dadi con filettatura fino a 9/16 pollice (misure americane in pollici).

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 16 pz. n. art. 637000
Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Bussole con bocca poligonale: 12 pz. n. art. 637100 Dim. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635700
Prolunghe: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dimensione 75; 240 mm
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200
Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello