{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 8,5 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631400 5,5 | |
EAN / GTIN | 4018754000296 | |
Codice del produttore | 01020055 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga 5,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
17,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.353 pezzi in magazzino
2,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.238 pezzi in magazzino
3,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
526 pezzi in magazzino
9,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.261 pezzi in magazzino
3,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Lunghezza | 50 | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Apertura | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |