{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 8,7 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631029 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406060435 | |
Codice del produttore | 631029 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 5,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.006 pezzi in magazzino
3,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.035 pezzi in magazzino
2,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.090 pezzi in magazzino
3,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
501 pezzi in magazzino
9,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 8,7 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Apertura | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |