{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 15,9 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631029 11 | |
EAN / GTIN | 4062406060497 | |
Codice del produttore | 631029 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 11mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.100 pezzi in magazzino
3,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.139 pezzi in magazzino
2,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
998 pezzi in magazzino
3,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
437 pezzi in magazzino
9,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
831 pezzi in magazzino
2,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |