Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 22 pezzi 6

Codice art.: 630262 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.332 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 3,5-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-6
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 3,5-13 mm
    Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
    Imballaggio Astuccio di plastica ABS
    Lunghezza 257 mm
    Larghezza 147 mm
    Altezza 45 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giravite esagonale
    Riempimento di un cassetto in G 5×10
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630262 6
    EAN / GTIN 4062406060251
    Codice del produttore 630262 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
    Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8
    e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Fornitura:

    Chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631729 Dim. 3; 4; 5; 6
    Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116
    Impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146
    Prolunga: 1 pz. n. art. 632429 Dim. 150
    Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4
    Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello