{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Normativa | DIN 3124 | |
Per misure in pollici (misure americane) | 13/64 pollici | |
⌀ Lato uscita | 8,7 mm | |
Lunghezza | 24,8 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631225 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197496997 | |
Codice del produttore | 631225 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive, Apertura: 5,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.096 pezzi in magazzino
3,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.043 pezzi in magazzino
2,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
501 pezzi in magazzino
9,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.009 pezzi in magazzino
3,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 8,7 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Apertura | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |