Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive 9 mm

Codice art.: 631225 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 9 mm
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    ⌀ Lato uscita 13,3 mm
    Lunghezza 24,8 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromato
    Con profilo AS-drive no
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631225 9
    EAN / GTIN 4045197497079
    Codice del produttore 631225 9

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
    Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.
    La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un’azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate. Bussole con foro di tenuta.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello