{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 9 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 12,8 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631400 9 | |
EAN / GTIN | 4018754000234 | |
Codice del produttore | 01020009 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
18,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.669 pezzi in magazzino
2,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
652 pezzi in magazzino
9,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.209 pezzi in magazzino
3,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 12,8 mm | 13,2 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Apertura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |