{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 2067 TORX® BO Micro | |
Impronta Torx® | TX8 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 157 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Cappuccio girevole | si | |
Foro nell'impronta Torx® | si | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625770 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288032249 | |
Codice del produttore | 05118046001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettronica per viti Torx® Kraftform Micro, Impronta Torx®: TX8
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
708 pezzi in magazzino
6,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro |
Lunghezza complessiva | 157 mm | 142 mm |
Lunghezza lama | 60 mm | 60 mm |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | Acciaio speciale al cromo-vanadio |
Foro nell'impronta Torx® | si | si |
Impronta Torx® | TX8 | TX8 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |