{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 2067 TORX® BO Micro | |
Impronta Torx® | TX20/95 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 157 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Cappuccio girevole | si | |
Foro nell'impronta Torx® | si | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625770 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288032287 | |
Codice del produttore | 05118054001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettronica per viti Torx® Kraftform Micro, Impronta Torx®: TX20
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
6,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.297 pezzi in magazzino
7,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro |
Lunghezza complessiva | 157 mm | 200 mm |
Cappuccio girevole | si | no |
Lunghezza lama | 60 mm | 100 mm |
Foro nell'impronta Torx® | si | si |
Impronta Torx® | TX20/95 | TX20 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |