Giravite per elettronica per viti Torx® Kraftform Micro, Impronta Torx®: TX5

Codice art.: 625770 TX5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
223 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 2067 TORX®
Impronta Torx® TX5
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 137 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Codice del produttore 05118040001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
A partire da TX7, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello