Set giraviti per elettronica per viti Torx® Kraftform Micro 6

Codice art.: 625760 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di giraviti 6
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
    Cappuccio girevole si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625760 6
    EAN / GTIN 4013288099679
    Codice del produttore 05259119001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
    Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
    A partire da TX7, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.
    Dotato inoltre di un pratico espositore / supporto a muro.

    Uso:

    Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

    Contenuto:

    cad. 1 chiave n. art. 625770: Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello