{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 50 mm | |
Normativa | DIN 7444 | |
Lunghezza chiave L | 280 mm | |
⌀ Anello D | 70 mm | |
Altezza anello h | 35 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. verniciata verde | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619000 50 | |
EAN / GTIN | 4018754023196 | |
Codice del produttore | 42010050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte, Apertura: 50mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
158,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino
40,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
⌀ Anello D | 70 mm | 78 mm |
Lunghezza chiave L | 280 mm | 255 mm |
Apertura | 50 mm | 50 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza anello h | 35 mm | 24 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |