{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 46 mm | |
Normativa | DIN 7444 | |
Lunghezza chiave L | 250 mm | |
⌀ Anello D | 65 mm | |
Altezza anello h | 32 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. verniciata verde | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619000 46 | |
EAN / GTIN | 4018754023189 | |
Codice del produttore | 42010046 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte, Apertura: 46mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
136,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
479 pezzi in magazzino
34,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Normativa | DIN 7444 | DIN 7444 |
⌀ Anello D | 65 mm | 73 mm |
Lunghezza chiave L | 250 mm | 238 mm |
Apertura | 46 mm | 46 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |