{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 65 mm | |
Normativa | DIN 7444 | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
⌀ Anello D | 90,5 mm | |
Altezza anello h | 45 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. verniciata verde | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619000 65 | |
EAN / GTIN | 4018754023257 | |
Codice del produttore | 42010065 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte 65 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
241,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
63,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 7444 | DIN 7444 |
Superficie | es. verniciata verde | fosfatate |
Lunghezza chiave L | 325 | 295 |
Apertura | 65 | 65 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza anello h | 45 | 28 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |