Schlagringschlüssel, gerade 50 mm

Codice art.: 619161 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Schlüsselweite (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 50 mm
    Norma DIN 7444
    Lunghezza chiave L 255 mm
    ⌀ Anello D 78 mm
    Altezza anello h 24 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie fosfatate
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 619161 50
    EAN / GTIN 4062406097592
    Codice del produttore 619161 50

    Descrizione

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet, mit kurzem, starkem Profilschaft und verstärktem Schlagende.

    Norm:

    DIN 7444

    Werkstoff:

    Chrom Vanadium-Stahl, phosphatiert.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello