{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza chiave L | 296 mm | |
Apertura bocca b | 48,5 mm | |
Altezza bocca h1 | 11 mm | |
Altezza anello h2 | 13,5 mm | |
⌀ Anello D | 45 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromato | |
Finecorsa lato bocca | no | |
Funzione di fermo lato bocca | no | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614853 24 | |
EAN / GTIN | 4018754320202 | |
Codice del produttore | 41172424 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15° 24 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
60,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.233 pezzi in magazzino
32,09 €
10,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.469 pezzi in magazzino
54,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.974 pezzi in magazzino
25,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.363 pezzi in magazzino
33,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Anello D | 45 | 47,1 | 47,1 | 46,9 | 47,1 |
Lunghezza chiave L | 296 | 325 | 325 | 313 | 325 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 48,5 | 50,8 | 50,8 | 51,4 | 51,6 |
Altezza bocca h1 | 11 | 10,2 | 10,2 | 10 | 7,8 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |