{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza chiave L | 190 mm | |
Apertura bocca b | 29,5 mm | |
Altezza bocca h1 | 7,3 mm | |
Altezza anello h2 | 8,4 mm | |
⌀ Anello D | 26,5 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromato | |
Finecorsa lato bocca | no | |
Funzione di fermo lato bocca | no | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614853 14 | |
EAN / GTIN | 4018754239191 | |
Codice del produttore | 41171414 |