Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili, piegate di 15° 9 mm

Codice art.: 614853 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza chiave L 150 mm
    Apertura bocca b 18,8 mm
    Altezza bocca h1 5,3 mm
    Altezza anello h2 7,4 mm
    ⌀ Anello D 19,5 mm
    Numero di denti 72
    Angolo di registro 5 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie cromato
    Finecorsa lato bocca no
    Funzione di fermo lato bocca no
    Con testina orientabile no
    Cricchetto reversibile si
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614853 9
    EAN / GTIN 4018754239146
    Codice del produttore 41170909

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Il cricchetto integrato con 72 denti si caratterizza per un angolo di lavoro di soli 5°, consentendo così di operare in modo efficiente anche negli spazi più stretti.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello