RWE 1200 Miscelatore

Codice art.: 614048000
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
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614048000
    EAN / GTIN 4061792221550
    Codice del produttore 614048000
    Numero-L L01750 146

    Descrizione

    Descrizione:

    • Robusto miscelatore da 30 litri per miscelare e mescolare con potenza in cantiere
    • Miscelatore manovrabile con poco sforzo grazie alla disposizione ergonomica dell'impugnatura
    • Angoli gommati sul corpo per un'efficace protezione da danni, per riporre l'apparecchio in maniera sicura e appoggiarlo alla parete senza scivolare
    • L'uscita laterale del cavo ne riduce il rischio di rottura
    • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
    • Copertura motore ermetica, protegge da sporcizia, fango e spruzzi d'acqua
    • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali

      Dotazione
    • Frusta tipo RS-R2 (Ø 120 mm)

    Proprietà:

    • Potenza resa: 580 W
    • Marce: 1
    • Peso senza cavo di alimentazione: 3.4 kg
    • Lunghezza cavo: 4 m
    • N. giri max. a vuoto: 0 - 900 /min
    • Peso impasto max. consigliato: 30 l
    • Diametro max. cestello: 120 mm
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Potenza nominale assorbita: 1200 W
    • Livello di pressione acustica: 90 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 101 dB(A)
    • Diametro del collare: 50 mm
    • Attacco dell'utensile: Filettatura interna M 14

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello