Frusta RB 4-120

Codice art.: 626741000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626741000
EAN / GTIN 4007430281432
Codice del produttore 626741000
Numero-L L01750 1552

Descrizione

Descrizione:

  • Ideali per tutti i materiali densi e potenzialmente grumosi
  • Le palette della frusta creano un'elevata forza di risucchio, impedendo così la penetrazione di aria in maniera efficace
  • Particolarmente indicate per stucchi e masse liscianti autolivellanti, nonché colle e sigillanti, rivestimenti bituminosi, mastici, rivestimenti in resina epossidica ecc.

Proprietà:

  • Diametro: 120 mm
  • Lunghezza: 590 mm
  • Max. Quantità materiale: 15 - 25 kg
  • Tipo di gambo: M 14

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello