Frusta RS-R2-100

Codice art.: 626737000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626737000
EAN / GTIN 4007430281401
Codice del produttore 626737000
Numero-L L01750 193

Descrizione

Descrizione:

  • Ideali per tutti i materiali resinosi e viscosi
  • Miscelazione dal basso verso l'alto, il miscelatore si avvita nel materiale, l'anello protegge il contenitore
  • Particolarmente indicate per colle per piastrelle e di uso edile, malta e intonaco pronti, stucco, massetto, masse in resina epossidica, malta collante ecc.

Proprietà:

  • Diametro: 100 mm
  • Lunghezza: 590 mm
  • Max. Quantità materiale: 10 - 15 kg
  • Tipo stelo: Esagonale 13 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello