• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Frusta RS-R3-120

Codice art.: 626734000
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
Codice articolo 626734000
EAN / GTIN 4007430280879
Codice del produttore 626734000
Numero-L L01750 859

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per materiali pesanti e viscosi
  • Miscelazione dal basso verso l'alto, il miscelatore si avvita nel materiale, l'anello protegge il contenitore
  • Particolarmente indicate per tutti i tipi di malta, intonaco di cemento e calcareo, leganti, massetti, colle per piastrelle, resine epossidiche al quarzo, intonaci termoisolanti, calcestruzzo, rivestimenti bituminosi ecc.

Proprietà:

  • Diametro: 120 mm
  • Lunghezza: 590 mm
  • Max. Quantità materiale: 15 - 25 kg
  • Tipo di gambo: M 14

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello