Chiavi a forchetta semplici, Apertura: 90mm

Codice art.: 613300 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 90 mm
Lunghezza chiave L 720 mm
Spessore della testa hmax 24 mm
Posizione della bocca 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio speciale
Superficie brunita
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613300 90
EAN / GTIN 4045197385048
Codice del produttore 613300 90

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

Materiale:

Acciaio speciale (resistenza 1200 − 1400 N/mm2). Superficie nera.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello