{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Normativa | DIN 894 | |
Lunghezza chiave L | 110 mm | |
Spessore della testa hmax | 5 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197384768 | |
Codice del produttore | 613300 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici, Apertura: 10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.719 pezzi in magazzino
1,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
10,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | brunita | |
Lunghezza chiave L | 110 mm | 110 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Spessore della testa hmax | 5 mm | 8,1 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |