{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Normativa | DIN 894 | |
Lunghezza chiave L | 230 mm | |
Spessore della testa hmax | 9,5 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613300 24 | |
EAN / GTIN | 4045197384874 | |
Codice del produttore | 613300 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici, Apertura: 24mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.176 pezzi in magazzino
4,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino
18,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lunghezza chiave L | 230 mm | 230 mm |
Apertura | 24 mm | 24 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Spessore della testa hmax | 9,5 mm | 13,4 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |