{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Lunghezza chiave L | 165 mm | |
Spessore della testa hmax | 6,5 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197384829 | |
Codice del produttore | 613300 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
578 pezzi in magazzino
2,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
13,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | brunita | |
Lunghezza chiave L | 165 | 165 |
Apertura | 16 | 16 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Spessore della testa hmax | 6,5 | 11,5 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |