OFMR 0704-AER-76 IC928 Inserti ottagonali positivi HELIOCTO, per acciai inox e superleghe.

Codice art.: 5698698
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5698698
EAN / GTIN 7291075118025
Codice del produttore 5698698
Numero-L L23910 597

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5.3 mm, Diametro inscritto (IC) 17.8 mm, Spessore inserto (S) 4.55 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 17.8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.55 mm
  • Numero di taglienti 8

Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello