LNET 082804-TN-N IC928 Inserti tangenziali a 4 taglienti per frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 5696804
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5696804
EAN / GTIN 7291075219517
Codice del produttore 5696804
Numero-L L23910 537

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 8.4 mm, Spessore inserto (S) 6.85 mm, Larghezza inserto (W1) 8.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.4 mm
  • Spessore inserto (S) 6.85 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello