ETS D063-03-W20-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3104553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104553
EAN / GTIN 7291075219159
Codice del produttore 3104553
Numero-L L23980 299

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Flute Count (NOF) 10
  • Functional Length (LF) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello