ETS D040-05-W16-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3104548
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104548
copia
EAN / GTIN 7291075219104
copia
Codice del produttore 3104548
copia
Numero-L L23980 7
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 104 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Overall Length (OAL) 104 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello