ETS D032-06-W16-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3104027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104027
EAN / GTIN 7291075219074
Codice del produttore 3104027
Numero-L L23980 52

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 66 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello