SDN D063-04-22-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3104938
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104938
    EAN / GTIN 7291075219241
    Codice del produttore 3104938
    Numero-L L23980 1442

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.8 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 6 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX) 14.8 mm
    • Diametro della fresa (DC) 63 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Hub Diameter (DHUB) 32 mm
    • Hub Thickness (THUB) 6 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello