OFCR 07T3-AEN IC928 Inserti ottagonali super positivi, per fresatura.

Codice art.: 5690788
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5690788
EAN / GTIN 7291075110258
Codice del produttore 5690788
Numero-L L23910 415

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm, Spessore inserto (S) 4.35 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.35 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello