MM EFS.250E20-4T05 CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 38° e passo variabile per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: 5622898
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5622898
EAN / GTIN 7291075286564
Codice del produttore 5622898
Numero-L L24060 890

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.21″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 0.673″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.01″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.21″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.673″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa famiglia "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello