MM EFS250E22-4T15 CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 38° e passo variabile per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: 5622897
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5622897
    EAN / GTIN 7291075286557
    Codice del produttore 5622897
    Numero-L L24060 677

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 54.6 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
    • Functional Length (LF) 37 mm
    • fz(max) 0.11 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 54.6 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Della stessa serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello