MM EFS120E09-4T08 CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 38° e passo variabile per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: 5622894
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622894
EAN / GTIN 7291075286526
Codice del produttore 5622894
Numero-L L24060 670

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 24.45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Functional Length (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 24.45 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello