MM EFS.625E47-4T10 CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 38° e passo variabile per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: 5622902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622902
EAN / GTIN 7291075286601
Codice del produttore 5622902
Numero-L L24060 921

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.6″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.492″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 1.273″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.6″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.024″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.492″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 1.273″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello