SD D1.25-H250D-SP15 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5607647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607647
EAN / GTIN 7291075312362
Codice del produttore 5607647
Numero-L L24060 129

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.591″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.315″ ,Diametro della fresa (DC) 1.238″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Overall Length (OAL) 0.315″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.591″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.016″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.315″
  • Diametro della fresa (DC): 1.238″
  • Larghezza taglio (CW): 1/4″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.33″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Overall Length (OAL): 0.315″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello