• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SD D50-10-R0.4-SP19 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 3311781
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3311781
EAN / GTIN 7291075311938
Codice del produttore 3311781
Numero-L L24060 405

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 49.7 mm, Flute Count (NOF) 12, Overall Length (OAL) 14 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 49.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 10 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello