MTH 63F R1.5 IC908 Inserti per finitura con tagliente elicoidale lungo

Codice art.: 5607211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607211
EAN / GTIN 7291075229714
Codice del produttore 5607211
Numero-L L24290 240

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 38 mm, Spessore inserto (S) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 11.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 38 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.9 mm
  • Numero di taglienti 1

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello