H400 RNHU 1004-ML IC830 Inserti bilaterali con 4 taglienti a raggio 5,6 e 8 mm

Codice art.: 5606803
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606803
EAN / GTIN 7291075282146
Codice del produttore 5606803
Numero-L L23910 556

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 9.2 mm, Spessore inserto (S) 4.05 mm, Larghezza inserto (W1) 9.3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 9.2 mm
  • Spessore inserto (S) 4.05 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello