H400 FR D040-06-16-10 Frese a manicotto che montano inserti bilaterali con quattro segmenti taglienti con raggio da 5 mm

Codice art.: 3106001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106001
EAN / GTIN 7291075296594
Codice del produttore 3106001
Numero-L L23980 251

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 37.6 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 37.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Overall Length (OAL) 35 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello