H400 FR D080-08-27-12 Frese per spianatura; montano inserti bilaterali con 4 segmenti a 120° con taglienti a raggio 6 mm

Codice art.: 3105951
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105951
EAN / GTIN 7291075282016
Codice del produttore 3105951
Numero-L L23980 126

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 62 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 68 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 62 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello