H400 ER D20-2-060-C20-10 Frese frontali-montano inserti bilaterali con 5 taglienti da 5 mm

Codice art.: 3105995
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105995
EAN / GTIN 7291075296563
Codice del produttore 3105995
Numero-L L23980 235

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Tipo di Stelo Round

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello