FTP LNHT 1006 ETR IC830 Inserti a fissaggio tangenziale con 4 taglienti, per spianature e lavorazioni a tuffo

Codice art.: 5606510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606510
EAN / GTIN 7291075285697
Codice del produttore 5606510
Numero-L L23910 174

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm, Spessore inserto (S) 9.8 mm, Larghezza inserto (W1) 6.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 8.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm
  • Spessore inserto (S) 9.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello