FF FW D50-22-09-C Frese a manicotto per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103290
EAN / GTIN 7291075162233
Codice del produttore 3103290
Numero-L L23980 1005

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 47 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 29.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 47 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT09T3
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello