FF EW D32-060-W25-06-C Frese per elevati avanzamenti con inserti FF WOMT

Codice art.: 3102953
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3102953
    EAN / GTIN 7291075162080
    Codice del produttore 3102953
    Numero-L L23980 1458

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 128 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 18 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Head Length (LH) 63 mm
    • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
    • Overall Length (OAL) 128 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
    • Forza (TQ) 2 Nxm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello