H600 WXCU 080612T IC830 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 5606035
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606035
EAN / GTIN 7291075236958
Codice del produttore 5606035
Numero-L L23970 544

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 8.8 mm, Spessore inserto (S) 6.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.8 mm
  • Spessore inserto (S) 6.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.68 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello